Motion
66252838300

Norton Abrasives
66252838300

Cepillo de ruedas Norton - 4 in Diam, 5/8 in-11 Arbor Dia, 1/2 in Ancho, 20000 rpm
Artículo MI #08242649
No. Fabricante 66252838300
Price$23.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66252838300

Cepillo de ruedas Norton - 4 in Diam, 5/8 in-11 Arbor Dia, 1/2 in Ancho, 20000 rpm
Artículo MI #08242649
No. Fabricante 66252838300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$23.14/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Diámetro de las cerdas
    0.020 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    5/8 en 11
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.020 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.020 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/4 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 en 11

Details

  • Bridled
    No
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Nudo - Twist estándar
  • Tipo de cepillo
    Cepillo de ruedas
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Cerdas encapsuladas
    Nudo - Twist estándar
  • Material de llenado
    Acero - Carbono
  • Número de stock del fabricante
    66252838300
  • Número de Upc del fabricante
    662528383005
  • Material
    Acero - Carbono
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    66252838300
  • Tipo de cable
    Acero - Carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
66252838300 4"X.020"X5/8"-11 STD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo