Motion
VZM550-N01-34B-F

SMC
VZM550-N01-34B-F

Válvula de control de aire mecánica manual - 5 puertos, accionado por selector de giro
Artículo MI #08243407
No. Fabricante VZM550-N01-34B-F
Precio47.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VZM550-N01-34B-F

Válvula de control de aire mecánica manual - 5 puertos, accionado por selector de giro
Artículo MI #08243407
No. Fabricante VZM550-N01-34B-F
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
Precio47.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    178 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Selector de giro
  • País de origen
    JP
  • Número de Puertos  
    5
  • Tipo de piloto
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
VZM550-N01-34B-F
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.15 a 0.7MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Área efectiva (Cv): 0.6
  • Tamaño del puerto: válvula principal Rc(PT) 1/8, válvula piloto (EXH) M5x0.8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo