Motion
SV1100-5W7U-01N

SMC
SV1100-5W7U-01N

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, conector M12 , colector, 1/8 pulg.
Artículo MI #08243637
No. Fabricante SV1100-5W7U-01N
Precio124.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SV1100-5W7U-01N

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, conector M12 , colector, 1/8 pulg.
Artículo MI #08243637
No. Fabricante SV1100-5W7U-01N
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
Precio124.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    SV
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector M12
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SV1100-5W7U-01N
  • Válvula única, tipo subplaca
  • Protección IP67
  • Fluido: aire
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo