Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor405T
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete294.4 pies-libras
- Peso1010 lb
Detalles
- RPM base1785 rpm
- País de origenMEX
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga95.4 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Corriente máxima permitida91 A
- ModeloGL52
- Caballos de fuerza del motor100 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6216-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm