Motion
HD15P2G
Motor de servicio hostil - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 254T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #08245252
No. Fabricante HD15P2G
Precio2,507.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio hostil - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 254T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #08245252
No. Fabricante HD15P2G
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
Precio2,507.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254T
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    44.4 pies-libras
  • Peso
    290 lb

Detalles

  • RPM base
    1775 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    92.4 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Corriente máxima permitida
    14.5 A
  • Modelo
    GL21
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6209-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR HD15P2G

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo