Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor447T
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Peso1710 lb
Detalles
- RPM base1485 rpm
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382135010
- ModeloGK02
- Caballos de fuerza del motor200 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382135010