Motion
8D200P2C
Motor 841 Plus® de uso general - 200 hp, bastidor 447T , 60 Hz, base 1790 rpm
Artículo MI #08245261
No. Fabricante 8D200P2C
Precio34,441.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor 841 Plus® de uso general - 200 hp, bastidor 447T , 60 Hz, base 1790 rpm
Artículo MI #08245261
No. Fabricante 8D200P2C
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
Precio34,441.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    447T
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Peso
    1840 lb

Detalles

  • RPM base
    1790 rpm
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382134938
  • Modelo
    GK31
  • Caballos de fuerza del motor
    200 CV
  • Postes del motor
    4
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • UPC_NO
    786382134938

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 8D200P2C

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo