Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pies
- Radio de curvatura mínimo1 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.44 pulg.
- Peso0.34 lb
Detalles
- Detalles adicionalesManguera extremadamente flexible y ligera para conexiones de filtro de aire al motor, conductos de descongelación y conductos de aire o calentador. Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaCloropreno - Tipo A
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Aplicaciones de calefacción y ventilación, como admisión de aire para unidades de conversión de butano, conductos de aire y calentador, líneas de descongelación, conexiones de filtro de aire al carburador, conductos de escape, líneas de ventilación para alcantarillas y drenajes de remolques.
- Código de armonización4009.41.0000
- Tipo de mangueraManguera de ventilación de aire
- Número de catálogo del fabricante4663-4112
- Número de Upc del fabricante770075543824
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima254 °F
- Temperatura mínima-34 °F
- Material de refuerzoTejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
- Color del tuboNegro
- Material del tuboCloropreno - Tipo A
- UPC_NO770075543824
- Presión de trabajo10 psi
Descripción general
- Refuerzo: capa de tela y alambre de acero doble
- Fácil de cortar a medida con cuchillas y cortadores de alambre
- Tubo resistente al calor y al aceite
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema, al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.