Motion
SF415AF EYEGLASS CLR +1.5 78371665128

3M
SF415AF EYEGLASS CLR +1.5 78371665128

3M™ Gafas protectoras SecureFit SF415AF, Lente transparente, Diopter +1.5
Artículo MI #08247340
No. Fabricante SF415AF EYEGLASS CLR +1.5 78371665128
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
SF415AF EYEGLASS CLR +1.5 78371665128

3M™ Gafas protectoras SecureFit SF415AF, Lente transparente, Diopter +1.5
Artículo MI #08247340
No. Fabricante SF415AF EYEGLASS CLR +1.5 78371665128
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.302 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho; Lentes con recubrimiento duro
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3-2007
  • Características de comodidad
    Puente nasal de goma suave
  • Lente dióptrica
    1.5
  • Color del marco
    Borrar
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Premium
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Marcado de lentes
    Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    SF415AF
  • Número de Upc del fabricante
    10078371665125
  • Serie
    400
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    00078371665128
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
SF415AF EYEGLASS CLR +1.5
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M™ Tecnología de varilla de difusión de presión
  • Diseño ligero
  • Las características de comodidad incluyen puente nasal suave de una pieza y terminales de varillas suaves
  • Protector de cejas contorneado opcional para proporcionar cobertura adicional durante el impacto de partículas
  • Junta de espuma opcional disponible para modelos sin protector de cejas
  • Elija entre los modelos con recubrimiento antivaho y antivaho antiarañazos, o con protector antiarañazos Scotchgard 3M™ opcional
  • Disponible en múltiples opciones de color/tinte de lente
  • Las lentes de policarbonato absorben el 99.9 % de los rayos UVA y UVB
  • Cumple con el requisito de protección contra impactos de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020