Motion
AS1110

NTN
AS1110

Arandela de cojinete de empuje de rodillo - 70 mm OD, 1 mm de ancho, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #08247586
No. Fabricante AS1110
Precio7.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AS1110

Arandela de cojinete de empuje de rodillo - 70 mm OD, 1 mm de ancho, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #08247586
No. Fabricante AS1110
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
Precio7.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    70 mm
  • Ancho general
    1 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.033 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359021189
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    NTN
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de cojinete de empuje
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo
  • UPC_NO
    4547359021189

Descripción general

Descripción del fabricante
AS1110 COJINETE