Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.3 mm
- Peso total6 g
- Peso6 g
Detalles
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 5 a 60 °C
Descripción general
- Tamaño de rosca de conexión para la almohadilla: M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
- Tamaño de orificio fijo (mm): 0.3, 0.5, 0.7, 1.0
- Rango de presión máxima de funcionamiento (MPa): 0 a 0.7
- Temperatura ambiente y del fluido (°C): de 5 a 60 (sin congelación)
- Clasificación de filtración nominal del elemento (μm): 40