Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.622 pulg.
- Longitud total1.56 pulg.
- Peso0.17 lb
Detalles
- CavidadC-10-2
- Presión de agrietamiento0.35 bar
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FunciónVálvula de control
- Fuga0.25 cc/min
- Caudal máximo45 l/min
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Junta del pistón pilotoNo
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Ajuste de presión0.35 bar
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloViton
- Características especialesNinguna
- EstiloAlfombra
Descripción general
- Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte