Motion
SS30Q30H56

DODGE
SS30Q30H56

Reductor de ángulo recto de engranaje cerrado para servicio de lavado - 30:1 Relación, distancia central de 3.00 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha, bastidor de 56C
Artículo MI #08249322
No. Fabricante SS30Q30H56
Precio9,244.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SS30Q30H56

Reductor de ángulo recto de engranaje cerrado para servicio de lavado - 30:1 Relación, distancia central de 3.00 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha, bastidor de 56C
Artículo MI #08249322
No. Fabricante SS30Q30H56
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
Precio9,244.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.938 pulg.
  • Longitud del orificio
    7.76 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Longitud
    7.0000 pulg., 177.80 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    30
  • Par de salida máximo
    2417 lbf;333.305 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    30
  • Carga colgada
    2300 lbf
  • Relación
    30:1
  • Peso
    79 lb, 35.834 kg
  • Ancho
    4.0000 pulg., 101.60 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    MTA TAMAÑO 4207, 18:1, 180 CARA EN C
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 3.3500 hp, salida 2.7300 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 2.75 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    SS30Q30H56
  • Número de Upc del fabricante
    782477045301
  • Potencia de entrada máxima
    3.350 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada de caña;salida de hueco
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    3.58 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 2417 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477052309

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR SS30Q30H56 SS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good