Motion
NAG4916UU
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 80 mm
Artículo MI #08250928
No. Fabricante NAG4916UU
Precio770.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 80 mm
Artículo MI #08250928
No. Fabricante NAG4916UU
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
Precio770.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    1.80 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    83000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAG4916UU
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAG
  • Capacidad de carga estática
    157000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAG4916UU COJINETE

También puede gustarle