Motion
53073 CORREA DE TELA 1/2X24  P320 NO DESVIADA 3MID  7100205728, UPC 00068060530738

3M
53073 CLOTH BELT 1/2X24 P320 UNSKIVED 3MID 7100205728, UPC 00068060530738

3M™ Cinturón de tela 302D, 1/2 x 24 pulg., P320 de peso J, No desviado, Single-Flex, 200 por caja
Artículo MI #08251364
No. Fabricante 53073 CLOTH BELT 1/2X24 P320 UNSKIVED 3MID 7100205728, UPC 00068060530738
Precio3.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
53073 CLOTH BELT 1/2X24 P320 UNSKIVED 3MID 7100205728, UPC 00068060530738

3M™ Cinturón de tela 302D, 1/2 x 24 pulg., P320 de peso J, No desviado, Single-Flex, 200 por caja
Artículo MI #08251364
No. Fabricante 53073 CLOTH BELT 1/2X24 P320 UNSKIVED 3MID 7100205728, UPC 00068060530738
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
Precio3.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    24 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00068060530738
  • UPC_NO
    00068060530738

Descripción general

Descripción del fabricante
53073 CORREA DE TELA 1/2X24 P320 NO ESQUIVADA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en la mayoría de los metales
  • El soporte de tela flexible proporciona una adaptabilidad ideal para mezclar y terminar contornos y piezas complejas
  • La construcción de capa abierta ayuda a evacuar el polvo de lijado de la correa para un corte más agresivo y una mayor vida útil del abrasivo, lo que significa una mayor productividad
  • Adecuado para aplicaciones de mecanizado en seco
  • La correa unida por resina maximiza la vida útil del abrasivo
  • Diseñado para su uso en amoladoras de soporte trasero, herramientas de bandas de lima y motores de sobremesa
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"