Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro grande Finalizar1.172 pulg.
- Longitud del cilindro0.750 pulg.
- Diámetro del círculo del perno1.563 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Tamaño del casquilloG
- Brida exterior Diámetro2.0000 pulg.
- Brida Grosor0.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/32 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.0000 pulg.
- Longitud del tornillo0.625 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo10-24 pulg.
- Peso0.22 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- IncluyePernos, arandelas y llaveros
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos2
- Par de apriete del tornillo95 pulg.