Motion
H 1-1/4
Casquillo cónico dividido - Casquillo H, 1-1/4 in Bore, 2.5000 in Flg OD, 1.2500 in LTB, Material de acero
Artículo MI #08251572
No. Fabricante H 1-1/4
Precio20.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo H, 1-1/4 in Bore, 2.5000 in Flg OD, 1.2500 in LTB, Material de acero
Artículo MI #08251572
No. Fabricante H 1-1/4

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    1.625 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    H
  • Brida exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos, arandelas y llaveros
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    95 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
H 1-1/4 CASQUILLO DEL CONO DIVIDIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"