Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro grande Finalizar1.625 pulg.
- Longitud del cilindro1.000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.000 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/8 pulg.
- Tamaño del casquilloH
- Brida exterior Diámetro2.5000 pulg.
- Brida Grosor0.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 1/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Longitud del tornillo0.750 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20 pulg.
- Peso0.35 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- IncluyePernos, arandelas y llaveros
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos2
- Par de apriete del tornillo95 pulg.