Motion
P1 1-5/8

SHUSTER CORP
P1 1-5/8

Casquillo cónico dividido - Casquillo P1 , calibre 1-5/8 , diámetro externo de 3.0000 in, LTB 1.9375 in, material de acero
Artículo MI #08251587
No. Fabricante P1 1-5/8
Precio32.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
P1 1-5/8

Casquillo cónico dividido - Casquillo P1 , calibre 1-5/8 , diámetro externo de 3.0000 in, LTB 1.9375 in, material de acero
Artículo MI #08251587
No. Fabricante P1 1-5/8

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    1.938 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.531 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.438 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Brida exterior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.4130 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9375 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18 pulg.
  • Peso
    0.82 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos, arandelas y llaveros
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    192 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
P1 1-5/8 CASQUILLO DEL CONO DIVIDIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle