Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro grande Finalizar1.938 pulg.
- Longitud del cilindro2.531 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.438 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/8 pulg.
- Tamaño del casquilloP2
- Brida exterior Diámetro3.0000 pulg.
- Brida Grosor0.4130 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.9375 pulg.
- Longitud del tornillo1.000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18 pulg.
- Peso1.83 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- IncluyePernos y arandelas
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo192 pulg.