Motion
Q1 1-1/2

SHUSTER CORP
Q1 1-1/2

Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , calibre 1-1/2 , diámetro externo de 4.1250 in, LTB 2.5000 in, material de acero
Artículo MI #08251597
No. Fabricante Q1 1-1/2
Precio63.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
Q1 1-1/2

Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , calibre 1-1/2 , diámetro externo de 4.1250 in, LTB 2.5000 in, material de acero
Artículo MI #08251597
No. Fabricante Q1 1-1/2

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio63.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    2.875 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.969 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    Q1
  • Brida exterior Diámetro  
    4.1250 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5310 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Peso
    4.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    348 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
Q1 1-1/2 CASQUILLO DEL CONO DIVIDIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle