Motion
Q1 1-3/8

SHUSTER CORP
Q1 1-3/8

Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , calibre 1-3/8 , diámetro externo de 4.1250 in, LTB 2.5000 in, material de acero
Artículo MI #08251603
No. Fabricante Q1 1-3/8
Price$63.44/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
Q1 1-3/8

Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , calibre 1-3/8 , diámetro externo de 4.1250 in, LTB 2.5000 in, material de acero
Artículo MI #08251603
No. Fabricante Q1 1-3/8

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$63.44/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Barrel Diameter Large End  
    2.875 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.969 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.375 pulg.
  • Bore Diameter  
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    Q1
  • Flange Outside Diameter  
    4.1250 pulg.
  • Flange Thickness  
    0.5310 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Length Through Bore  
    2.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Peso
    4.23 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    348 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
Q1 1-3/8 CASQUILLO DEL CONO DIVIDIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo