Motion
Q1 2-3/16

SHUSTER CORP
Q1 2-3/16

Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , calibre 2-3/16 , diámetro externo de 4.1250 in, LTB 2.5000 in, material de acero
Artículo MI #08251612
No. Fabricante Q1 2-3/16
Price$52.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
Q1 2-3/16

Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , calibre 2-3/16 , diámetro externo de 4.1250 in, LTB 2.5000 in, material de acero
Artículo MI #08251612
No. Fabricante Q1 2-3/16
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
Su precio$52.10/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Barrel Diameter Large End  
    2.875 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.969 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.375 pulg.
  • Bore Diameter  
    2-3/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    Q1
  • Flange Outside Diameter  
    4.1250 pulg.
  • Flange Thickness  
    0.5310 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 pulg.
  • Length Through Bore  
    2.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Peso
    2.62 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos, arandelas y llaveros
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    348 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
Q1 2-3/16 CASQUILLO DEL CONO DIVIDIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo