Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro grande Finalizar2.875 pulg.
- Longitud del cilindro2.969 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.375 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Tamaño del casquilloQ2
- Brida exterior Diámetro4.1250 pulg.
- Brida Grosor0.5310 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.5000 pulg.
- Longitud del tornillo1.250 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16 pulg.
- Peso5.25 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- IncluyePernos y arandelas
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo348 pulg.