Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro grande Finalizar2.875 pulg.
- Longitud del cilindro2.969 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.375 pulg.
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Tamaño del casquilloQ2
- Brida exterior Diámetro4.1250 pulg.
- Brida Grosor0.5310 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.5000 pulg.
- Longitud del tornillo1.250 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16 pulg.
- Peso3.73 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- IncluyePernos y arandelas
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo348 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
Q2 2 CASQUILLO DEL CONO DIVIDIDO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad