Motion
Q2 2-7/16

SHUSTER CORP
Q2 2-7/16

Casquillo cónico dividido - Casquillo Q2 , calibre 2-7/16 , diámetro externo de 4.1250 in, LTB 3.5000 in, material de acero
Artículo MI #08251624
No. Fabricante Q2 2-7/16
Precio69.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
Q2 2-7/16

Casquillo cónico dividido - Casquillo Q2 , calibre 2-7/16 , diámetro externo de 4.1250 in, LTB 3.5000 in, material de acero
Artículo MI #08251624
No. Fabricante Q2 2-7/16
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
Su precio$69.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    2.875 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.969 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    Q2
  • Brida exterior Diámetro  
    4.1250 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5310 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Peso
    2.34 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos, arandelas y llaveros
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    348 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
Q2 2-7/16 CASQUILLO DEL CONO DIVIDIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno