Motion
KR5201-2RS
Seguidor de leva con corona - 12 mm Diámetro del pasador, 1-1/4 pulg. Longitud del pasador
Artículo MI #08256185
No. Fabricante KR5201-2RS
Precio225.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 12 mm Diámetro del pasador, 1-1/4 pulg. Longitud del pasador
Artículo MI #08256185
No. Fabricante KR5201-2RS
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
Su precio$225.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1-3/8 pulg.
  • Ancho general
    1-7/8 pulg.
  • Poste Diámetro  
    12 mm
  • Poste Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M12 x 1,5
  • Par de apriete
    33.186 pies-libras
  • Peso
    0.309 lb

Detalles

  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga estática radial
    1214.029 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned

Descripción general

Descripción del fabricante
KR5201-2RS COJINETE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo