Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Tipo de tuberíaPuerto lateral
- SerieVFR
- Entrada eléctrica del solenoideConector de enchufe
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- VFR4000, tipos enchufable y no enchufable
- Presión máxima de funcionamiento: hasta 09MPa
- Temperatura ambiente y del fluido: Max50°C
- Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo