Motion
32A15R18 REDUCTOR TIGEAR-2

Dodge
32A15R18 TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 2.6300 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #08256686
No. Fabricante 32A15R18 TIGEAR-2 REDUCER
Precio3,580.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
32A15R18 TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 2.6300 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #08256686
No. Fabricante 32A15R18 TIGEAR-2 REDUCER
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
Precio3,580.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Relación nominal
    12 : 1
  • Relación
    15:1
  • Longitud del eje
    Salida 3.2000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    26A12R56 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    5.120 CV
  • Salida
    6.180 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    8 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1654 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
32A15R18 CAJA DE ENGRANAJES