Especificaciones
Dimensions
- Altura de la caja10.5
- Longitud de la caja15.5
- Peso de la caja27.17
- Anchura de la caja10.75
- Tamaño del paquete64 oz.
Details
- Marca64
- CALORIAS0
- Carbohidratosmenos de than1 g
- Descripción de la categoríaConcentrado líquido
- País de origenEE. UU.
- DescripciónRendimiento de 5 galones, botella de 64 oz de mezcla de concentrado de SF con sabor a limón y lima SQWINCHER® CERO
- SaborLIMÓN
- Vida12 MESES
- Cantidad del paquete por caja6
- POTASIO45
- SODIO55
- AZÚCAR0 g
- UPC_NO075880334071
- Rendimiento5 galones (EE. UU.)
Descripción general
Descripción del fabricante
159050104 LIQ CONC. 64OZ CERO LIMÓN-LIMA
- Sin azúcar
- Bajo en calorías
- Bajo contenido de sodio
- Potasio
- Sin gluten
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Sqwincher Hydration ProductsThe Sqwincher brand provides a full lineup of electrolyte formulations with packaging and dispensing options designed with our consumers needs in mind. Providing essential hydration products to protect the industrial worker is what we do best...for over 50 years and going strong. No matter the task, our superior low-sodium formulas deliver great tasting hydration throughout the toughest work conditions
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature