Motion
2867-22
M18™ Llave de impacto de alto par sin cable con ONE-KEY™ kit - Reversible, 18 V, Tamaño de variador de 1 pulg., Velocidad variable
Artículo MI #08258325
No. Fabricante 2867-22
Precio1,544.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ Llave de impacto de alto par sin cable con ONE-KEY™ kit - Reversible, 18 V, Tamaño de variador de 1 pulg., Velocidad variable
Artículo MI #08258325
No. Fabricante 2867-22

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,544.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10.9 pulg.
  • Peso
    10.5 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE 2867-22 M18 FUEL OK 1" HTIW
  • POWERSTATE℮ El motor sin escobillas suministra hasta 1,800 pies-lbs. Par de apriete de tope de tuerca, lo que la convierte en la llave de impacto inalámbrica más potente del mundo
  • Hasta 7 lb Peso más ligero que permite menos fatiga del usuario
  • Elimina compresores y generadores, lo que proporciona mayor portabilidad y menor coste de propiedad
  • El CONTROL DE 4-Mode proporciona un mayor control sobre la velocidad y la potencia de salida
  • El lazo de cordón integrado permite un uso más seguro y un almacenamiento más sencillo
  • La inteligencia REDLINK PLUS r garantiza el máximo rendimiento y protege contra sobrecargas, calentamiento y sobredescargas
  • ONE-KEY™ Compatible: capacidad de personalizar, rastrear y administrar herramientas para aumentar la productividad y la protección de la inversión. Incluye la capacidad de establecer una salida de par repetible para un control máximo
  • El mango gira 270 grados y se ajusta fácilmente sin una herramienta
  • Luz LED para iluminar el área de trabajo
  • El sobremolde de caucho premium soporta materiales corrosivos y proporciona mayor comodidad cuando se usa
  • Compatible con todas las baterías M18™