Especificaciones
Dimensiones
- Altura72 pulg.
- Longitud30 pulg.
- Ancho36 pulg.
Detalles
- Material de la cacerolaAcero
- ColorGris
- Capacidad de peso150 libras, 300 libras
Descripción general
- El robusto rack de almacenamiento de carretes de acero soldado está disponible en dos alturas estándar, 72"H y 54" de alto. El rack de 72" de alto cuenta con 3 niveles. Los dos niveles superiores tienen cada uno tres husillos de 5/8" de diámetro, y el nivel inferior incluye un solo husillo de 1" de diámetro y dos husillos de 5/8" de diámetro. El rack de 54" de alto cuenta con 2 niveles. El nivel superior tiene tres husillos de 5/8" de diámetro, y el nivel inferior incluye un solo husillo de 1" de diámetro y dos husillos de 5/8" de diámetro. Cada husillo tiene 33" de ancho utilizable. Capacidad de 150 lb por husillo. La construcción soldada significa que no hay montaje. Guías extraíbles. Las almohadillas tienen orificios de desfase para fijarlas al suelo. Acabado recubierto con polvo.