Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9
- TamañoS
Detalles
- AplicacionesConstrucción general, industria ligera/mediana, paisajismo
- ColorNegro/Tan
- País de origenCHINA
- Material del forroParabrisas ℮
- Número de Upc del fabricante065537865188
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarAla
- UPC_NO065537865188
Descripción general
- Palma de cuero de cabra plena flor resistente al agua Dryhide
- Protector de corte de revestimiento de paraaramida/acero/poliéster
- Goma de alta resistencia en el dorso de la mano, los dedos y la barra de los núcleos
- Puntas de los dedos y pulgar con capucha
- Espalda elástica de spandex