Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud9
- TamañoL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- Calificación de impacto de Ansi Isea3
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea4
- AplicacionesConstrucción general, industria ligera/mediana, paisajismo
- ColorNegro/Tan
- País de origenCHINA
- Código de armonización4203.29.3010
- Material del forroParabrisas ℮
- Número de Upc del fabricante065537865201
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarAla
- UPC_NO065537865201
Descripción general
- Palma de cuero de cabra plena flor resistente al agua Dryhide
- Protector de corte de revestimiento de paraaramida/acero/poliéster
- Goma de alta resistencia en el dorso de la mano, los dedos y la barra de los núcleos
- Puntas de los dedos y pulgar con capucha
- Espalda elástica de spandex