Motion
02-176344
DSV3-8-B-S2 VÁLVULA DE TRANSPORTE
Artículo MI #08260961
No. Fabricante 02-176344
Precio237.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DSV3-8-B-S2 VÁLVULA DE TRANSPORTE
Artículo MI #08260961
No. Fabricante 02-176344
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
Precio237.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.25 pulg.
  • Peso
    1.86 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Cavidad
    En línea
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula de transporte
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Caudal máximo
    170 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Bola
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
DSV3-8-B-S2 VÁLVULA DE TRANSPORTE
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo