Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia1.3300 pulg.
- Dimensiones de la carcasa(L) 8.0000 in x (H) 6.9380 in x (W) 6.2500 in
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación60:1
- Factor de servicio1.00
- Peso17.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoGusano
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Caballos de entrada0.2460 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante690310096345
- Tipo de montajeMontaje en base
- RPM de salida29 rpm
- Par de salida313
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual