Motion
3MM216WICRQUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MM216WICRQUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08262515
No. Fabricante 3MM216WICRQUL
Price$9,095.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM216WICRQUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08262515
No. Fabricante 3MM216WICRQUL
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
Price$9,095.20/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    80 mm
  • Outside Diameter  
    140.00 mm
  • Overall Width  
    104 mm

Details

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    JUEGO CUADRADO DE 3MM216WI CUADROS
  • Número de Upc del fabricante
    087796335950
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796335950

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO CUADRADO DE 3MM216WI CUADROS
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 1.448 kg 3.19 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 3MM216WICRDUH 3MM216WICRDUL 3MM216WICRDUM 3MM216WICRDUX 3MM216WICRQU A4036 3MM216WICRQUH 3MM216WICRQUL 3MM216WICRQUM 3MM216WICRQUX 3MM216WICRSUH 3MM216WICRSUL 3MM216WICRSULFS637 3MM216WICRSUM 3MM216WICRSUX 3MM216WICRTUH 3MM216WICRTUL 3MM216WICRTUM 3MM216WICRTUX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron