Motion
25-310-100-PSI-BFF

NOSHOK INC
25-310-100-PSI-BFF

Manómetro, caja de latón de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 100 psi, 1/4 NPT conector posterior macho, relleno de glicerina, brida delantera de latón
Artículo MI #08263097
No. Fabricante 25-310-100-PSI-BFF
Precio219.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-310-100-PSI-BFF

Manómetro, caja de latón de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 100 psi, 1/4 NPT conector posterior macho, relleno de glicerina, brida delantera de latón
Artículo MI #08263097
No. Fabricante 25-310-100-PSI-BFF

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$219.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    0 a 160
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, minería, prensas de estampado y conformado, transporte
  • Tipo de caso
    Latón, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Material del elemento
    Tubo de seguridad en espiral de aleación de cobre
  • Rango de presión manométrica
    100 psi
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Acrílico con junta tórica
  • Material
    Latón fundido (acabado natural de latón) con tapón de seguridad
  • Movimiento
    Latón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 1,500
  • Medición de la escala
    Escala única de psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANÓMETRO 25-310-100-PSI-BFF 2-1/2"
  • Caja de latón de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 1
  • 500 psi
  • Manómetro de conexión posterior macho con rosca de tubo nacional (NPT) de 1/4 in con glicerina rellena

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"