Motion
C-UCFC214

NTN
C-UCFC214

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 70 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08263599
No. Fabricante C-UCFC214
Precio682.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-UCFC214

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 70 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08263599
No. Fabricante C-UCFC214
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
Su precio$682.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Peso
    17.945 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359037128
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359037128

Descripción general

Descripción del fabricante
C-UCFC214 COJINETE DE BRIDA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno