Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho10.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro21.6250 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Altura total2.7500 pulg.
- En general Longitud21.6250 pulg.
- Ancho general10.0000 pulg.
- Diámetro de la varilla1 pulg.
- Viaje12.0000 pulg.
- Peso26 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero al carbono
- Tipo de estructuraTelescópico
- Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje14.1250 pulg.
- SerieTS
- UPC_NO841946122957
Descripción general
- Los marcos de captación telescópicos PCI cuentan con nuestro exclusivo pin indicador, que muestra al usuario exactamente cuánto recorrido está disponible en cualquier dirección
- Los bastidores telescópicos se montan en el lateral y su diseño permite que la polea y los cojinetes se muevan en voladizo fuera del bastidor del transportador