Motion
98102706

Apache
98102706

Manguera de aire industrial - Diámetro interior de 3/8 in, Presión de trabajo de 300 psi, Tipo de manguera de aire, Longitud de 50 pies
Artículo MI #08264992
No. Fabricante 98102706
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Apache
98102706

Manguera de aire industrial - Diámetro interior de 3/8 in, Presión de trabajo de 300 psi, Tipo de manguera de aire, Longitud de 50 pies
Artículo MI #08264992
No. Fabricante 98102706
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    6 lb/50ft
  • Longitud
    50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    0.75 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.58 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Caucho resistente al aceite RMA Clase A
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Trenza de poliéster
  • Tipo de manguera
    Manguera de aire
  • Tipo de accesorio del extremo de entrada
    1/4 NPT Hombre
  • Material del tubo interior
    Caucho resistente al aceite RMA Clase A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Apache
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Tipo de accesorio de extremo de salida
    1/4 NPT Hombre
  • Aplicaciones típicas
    Industrial
  • UPC_NO
    725559311635
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
98102706 3/8"X50' 300# XFLEX INDUSTRIAL
  • Ligero y flexible en condiciones climáticas extremas
  • Resistente al aceite, a la abrasión y al acodamiento
  • Limitadores de curvatura ergonómicos para una vida útil más larga
  • Ideal para talleres en los que el aceite, el diésel y la grasa son una preocupación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"