Especificaciones
Dimensiones
- Presión de funcionamiento2600 psi
Detalles
- IncluyePistola de 2600 PSI, manguera, boquilla de pulverización variable, adaptador métrico macho
Descripción general
- Kit de pistola de 2600 PSI con pistola, manguera, boquilla variable y adaptador métrico macho
- El tubo variable con boquilla se ajusta de 0° a 80° con ajustes de baja/remojo y alta presión
- Manguera de 2600 PSI diseñada para la mayoría de aplicaciones de agua fría
- La manguera es un 60 % más ligera que la goma estándar
- Para uso con la mayoría de las lavadoras a presión de agua fría a gas y eléctricas