Motion
99023802

Apache
99023802

Kit de pistola de lavado a presión - 18 pulg. de longitud, 4000 psi, para uso con lavadores a presión de 4000 PSI
Artículo MI #08265116
No. Fabricante 99023802
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Apache
99023802

Kit de pistola de lavado a presión - 18 pulg. de longitud, 4000 psi, para uso con lavadores a presión de 4000 PSI
Artículo MI #08265116
No. Fabricante 99023802
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 pulg.
  • Presión de funcionamiento
    4000 psi

Detalles

  • Incluye
    Pistola de 4000 PSI, vaporizador métrico de 18", tapón de desconexión rápida de 3/8" x adaptador macho de rosca de tubo, adaptador macho de rosca de tubo métrico x macho, 5 boquillas de pulverización de desconexión rápida: 0°, 15°, 25°, 40°, 65°

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE PISTOLA MET PW 99023802 4000#
  • Diseñado para lavadoras a presión y accesorios métricos
  • La pistola tiene una entrada de rosca de tubería hembra de 3/8" para una fácil adaptabilidad
  • El seguro del gatillo ayuda a evitar la pulverización accidental

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno