Especificaciones
Dimensiones
- Presión de funcionamiento4500 psi
Descripción general
- La pistola de lavado a presión ligera de 4500 PSI está diseñada para unidades de alta presión
- Se utiliza con lavadoras de alta presión con agua fría y caliente
- Entrada de rosca de tubería hembra de 3/8"
- Salida de rosca de tubería hembra de 1/4"
- El seguro del gatillo ayuda a evitar la pulverización accidental