Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño3
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo
- CapacidadDe 130 a 310 libras
- Hebilla de la correa del pechoAcoplamiento
- Ubicaciones del anillo DEspalda, lateral
- Material del arnésPoliéster
- Alta visibilidad o reflectanteNo
- Hebilla de la correa para la piernaHebilla de la lengua
- Acolchado o forroAcolchado para hombros
- Hebilla con correa para el hombroHebilla de acoplamiento
- Estándares cumplidosANSI Z359.11-2014, CSA Z259.10-2018, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502
- Construcción elásticaFalso
- Aplicación de estiloConstrucción