Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- Longitud de la manguera15 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera1/2 pulg.
- Peso17 lb
Detalles
- Salida de manguera1/4 NPT - Hombre
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima150 °F
- Tipo de montajeBanco/pared, montaje en vehículo
- Presión nominal300 psi
- Entrada del carrete3/8 NPT - Mujer