Motion
B3425 OLP
Carretes de manguera con manguera - 300 psi, entrada hembra 3/8 NPT -, banco/pared, montaje en vehículo
Artículo MI #08266397
No. Fabricante B3425 OLP
Precio397.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carretes de manguera con manguera - 300 psi, entrada hembra 3/8 NPT -, banco/pared, montaje en vehículo
Artículo MI #08266397
No. Fabricante B3425 OLP
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
Precio397.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    25 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1/2 pulg.
  • Peso
    18 lb

Detalles

  • Salida de manguera
    1/4 NPT - Hombre
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Tipo de montaje
    Banco/pared, montaje en vehículo
  • Presión nominal
    300 psi
  • Entrada del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    25 pies
  • UPC_NO
    699567025344

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA B3425 OLP, 1/4 X 25FT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo