Motion
B3610 OLP
Carrete de manguera ultracompacto, 3/8 x 10ft
Artículo MI #08266398
No. Fabricante B3610 OLP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera ultracompacto, 3/8 x 10ft
Artículo MI #08266398
No. Fabricante B3610 OLP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    10 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1/2 pulg.
  • Peso
    17 lb

Detalles

  • Salida de manguera
    1/4 NPT - Hombre
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Tipo de montaje
    Banco/pared, montaje en vehículo
  • Presión nominal
    300 psi
  • Entrada del carrete
    3/8 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA B3610 OLP, 3/8 X 10FT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"