Motion
B3620 OLP
Carretes de manguera con manguera - 300 psi, entrada hembra 3/8 NPT -, banco/pared, montaje en vehículo
Artículo MI #08266399
No. Fabricante B3620 OLP
Precio446.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carretes de manguera con manguera - 300 psi, entrada hembra 3/8 NPT -, banco/pared, montaje en vehículo
Artículo MI #08266399
No. Fabricante B3620 OLP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio446.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    20 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1/2 pulg.
  • Peso
    18 lb

Detalles

  • Salida de manguera
    1/4 NPT - Hombre
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Tipo de montaje
    Banco/pared, montaje en vehículo
  • Presión nominal
    300 psi
  • Entrada del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    20 pies
  • UPC_NO
    699567025368

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA B3620 OLP, 3/8 X 20FT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"