Motion
SUCFL207-22

NTN
SUCFL207-22

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 1-3/8 pulg., orificio, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #08266946
No. Fabricante SUCFL207-22
Precio546.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCFL207-22

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 1-3/8 pulg., orificio, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #08266946
No. Fabricante SUCFL207-22
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
Su precio$546.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1200 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.3000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5400 pulg.
  • Longitud total
    6.1400 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Peso
    2.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SUC207-22
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SFL207N
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    3413529501922
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4520 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3510 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC207-22
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    3413529501922

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE PERNO SUCFL207-22 2 , INOXIDABLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos